Kontakt Simon - BLINDLOKK antrasitt - DPS.02/48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Blindkappe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Antrasitt
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787553609
Elnummer
1406450
Leverandørens varenummer
DPS.02/48
Typebeskrivelse
1406450
Anvendelse:
Blindkappe
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Antrasitt
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
82 mm
Enhet dybde:
33 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm


