Utgått

Kontakt Simon - BLINDLOKK HVIT - DPS.02/11

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - BLINDLOKK HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Blindkappe

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Løftering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787848118

Elnummer

1406420

Leverandørens varenummer

DPS.02/11

Typebeskrivelse

1406420

Anvendelse:

Blindkappe

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Basiselement

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Klemfeste

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

Andre

Enhet bredde:

87 mm

Enhet høyde:

82 mm

Enhet dybde:

33 mm

Blindlokk montert på stålrammen til 54Serien.