Utgått

Kontakt Simon - BRYTER INF MARKISE 16A HRT HV - DZP1CA.2/11

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - BRYTER INF MARKISE 16A HRT HV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787552176

Elnummer

1406419

Leverandørens varenummer

DZP1CA.2/11

Typebeskrivelse

1406419

Monteringsarrangement:

Basiselement

Betjeningsmåte:

Vippe

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Merkestrøm:

16 A

Modell / utførelse:

Andre

Antall poler:

1

Mekanisk betjenbar:

Ja

Elektronisk styrbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Type feste:

Feste med skrue

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Antall knapper:

2

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryterinnfelt. 16A. Kropp med instikk i bak-kant av mekanismen. Montert på stålramme for stabil installasjon, og enkel montering i kombinasjon. Kan enkelt konverteres til IP44 ved bruk av membran-plate. Leveres induviduelt pakket i forseglede poser.Hvite brytere leveres komplette, fargede brytere leveres i modul, uten ramme.