Utgått

Kontakt Simon - Effektregulator Alu - DRS10.02/43

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Effektregulator Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Gulvoppvarming

  • Modell / utførelse - Universalstyring

  • Lav justerbar opplading - nei

  • Væravhengig styring - nei

  • Type indikering - Uten visning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787829629

Elnummer

5404542

Leverandørens varenummer

DRS10.02/43

Typebeskrivelse

5404542

Bruksområde:

Gulvoppvarming

Modell / utførelse:

Universalstyring

Lav justerbar opplading:

nei

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

Uten visning

Styreeffekt:

3600 W

ED-system:

5...95 %

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

Ja

Effektregulator 2 pol 16A max 3600W. 5-95% Alu farge