Utgått

Kontakt Simon - Effektregulator Hvit - DRS10.2/11

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Effektregulator Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Gulvoppvarming

  • Antall ladekretser - 0

  • Modell / utførelse - Universalstyring

  • Lav justerbar opplading - nei

  • Væravhengig styring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787829612

Elnummer

5404522

Leverandørens varenummer

DRS10.2/11

Typebeskrivelse

5404522

Bruksområde:

Gulvoppvarming

Antall ladekretser:

0

Modell / utførelse:

Universalstyring

Lav justerbar opplading:

nei

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

Uten visning

Styreeffekt:

3600 W

ED-system:

5...95 %

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

Ja

Effektregulator 2 pol 16A max 3600W. 5-95% Hvit farge