Kontakt Simon - Front pl USB 1/2mod Tapas S100 - 10001097-130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkespenning:
Ladespenning:
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 0...0 V
Ladespenning - 0...0 V
Frekvens-tilførselsspenning - 0 Hz
Hurtiglader - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8421053194836
Elnummer
6618021
Leverandørens varenummer
10001097-130
Typebeskrivelse
6618021
Merkespenning:
0...0 V
Ladespenning:
0...0 V
Frekvens-tilførselsspenning:
0 Hz
Hurtiglader:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Høyde:
45 mm


