Kontakt Simon - Front plate Dobbel USB Tapas S100 - 10001096-130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - USB
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8421053146989
Elnummer
6618024
Leverandørens varenummer
10001096-130
Typebeskrivelse
6618024
Anvendelse:
USB
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Basiselement
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Klemfeste
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
Ja
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
155 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
10 mm
Min. dybde på apparatboks:
42 mm


