Kontakt Simon - Frontplate TV/RAD/SAT NORDEN HVIT - DASKPN/11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Andre
Løftering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787552961
Elnummer
6928426
Leverandørens varenummer
DASKPN/11
Typebeskrivelse
6928426
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Andre
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
82 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
10 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm


