Kontakt Simon - Topplokk/syrefast 1stikk+1Cat6 - KSE16U/23/72

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt mål - 145 mm

  • Utførelse deksel - Kvadratisk

  • Kanalhøyde - 66...66 mm

  • Kanalbredde - 145...145 mm

  • Egnet for lukket nedfelt gulvkanal - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426436056046

Elnummer

1505612

Leverandørens varenummer

KSE16U/23/72

Typebeskrivelse

1505612

Nominelt mål:

145 mm

Utførelse deksel:

Kvadratisk

Kanalhøyde:

66...66 mm

Kanalbredde:

145...145 mm

Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:

Ja

Minste innbyggingshøyde:

66 mm

Materiale sidevegg:

Stål

Mulighet for montasjedeksel:

Ja

Mulighet for tett innbygging:

nei

Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):

Ja

Bunnplate:

nei

Topplokk i syrefast stål med 1 stikk og 1 datauttak Kat6 UTP. Halogenfri plast