Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-2-3-4 3P/25A 5 hulls innfelt montering i tavlefront med større front og hendel - CA20B A271 -600E

KopierKopier
Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-2-3-4 3P/25A 5 hulls innfelt montering i tavlefront med større front og hendel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Trinnbryter

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Antall bryterposisjoner - 4

  • Med 0 (av)-posisjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257050697

Elnummer

1446523

Leverandørens varenummer

CA20B A271 -600E

Typebeskrivelse

Kambryter

Type bryter:

Trinnbryter

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Antall bryterposisjoner:

4

Med 0 (av)-posisjon:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

440 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

64x64 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP40

NEMA beskyttelsesgrad front:

3

Kambryter for panelmontasje, 5hulls montasje, IP42. Frontskilt kan spesialgraveres som tillegg.