Kurth Electronic - Easytest KE 501 Protect kabel og trådsøker - 8062000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 0 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260245850037
Elnummer
8062000
Leverandørens varenummer
8062000
Typebeskrivelse
8062000
Maks søkedybde:
0 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
EASYTEST KE 501 er den eneste i sin klasse med full spenningsbeskyttelse opp til 500 V AC/DC. Hvis instrumentet tilkobles en Telecom linje hvor linjespenningen overskrider ~ 100 V AC / DC, vil CONT LED pæren lyse rødt som et faresignal og instrumentet må da kobles fra innen 15 min.
EASYTEST501 kan sende enten tre sammenhengende toner (Solid) eller tre vekslende toner (ALT).
Easytest Protect sender ut et sinussignal som medfører redusert” Crosstalk” og dermed muliggjør søkningen på aktive kabler.
Instrumentet har seks valgbare sendefrekvenser,
1. SOLID: 1000 Hz
2. ALT: 1000/800 Hz
3. SOLID: 2600 Hz
4. ALT: 2600/1900 Hz
5. SOLID: 577,5 Hz
6. ALT: 577,5 Hz periodisk
Easytest Protect tilkobles via de medfølgende krokodilleklemmer eller man kan kjøpe et adapter for tilkobling mot RJ11 eller RJ45.
Instrumentet leveres med en solid belteveske med plass for EASYTEST500 / PROBE510 og brukerveiledning.


