Kyoritsu - Kyoritsu 5010 – 3-kanals sann RMS lekkasje- og strøm datalogger - 8024416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stasjonær måleinstallasjon - nei
Alarmutgang - nei
Ekstern strømtransformator - nei
Måleområde - 0...3000 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4560187061035
Elnummer
8024416
Leverandørens varenummer
8024416
Typebeskrivelse
8024416
Stasjonær måleinstallasjon:
nei
Alarmutgang:
nei
Ekstern strømtransformator:
nei
Måleområde:
0...3000 A
Kyoritsu 5010 er perfekt instrument for overvåking av isolasjon og jordfeil. Dataloggeren gjør det mulig å overvåke opp til tre kanaler på samme tid og har innebygd minne på opp til 60.000 målinger. Det er batterikapasitet til 40 dagers datalogging.
Jordfeil og lekkasjestrømmer er et stadig økende problem. Lekkasjestrømmer kan ha flere årsaker, slik som defekt isolering, eller elektroniske komponenter og apparater som inneholder kapasitanser med en lekkasjer til jord.
Problemene er ofte periodiske og oppdages kanskje først når lekkasjestrømmen er blitt så stor at jordfeilbryteren kobles ut og forårsaker driftsstans.
Kyoritsu 5010 har stort et display med mange benyttelsesområder og har hele fire forskjellige opptaksfunksjoner:
NORMAL/KONTINUERLIG – Logging av lekkasjestrømmen (trendkurve) med et valgfritt tidsintervall fra 1 sekund til 60 minut-ter.
TRIGGER– Hendelseslogging, logger et forløp på 0,8 sekunder når den programmerte grensen overskrider. Opptak både før og etter hendelsen.
CAPTURE – Hurtig logging av kurveforløp med 1ms intervall. Loggingen starter når den programmerte grensen overskrider. For hver grense som overskrids, lagres det 10 til 12 kurveforløp så det er mulig å følge forløpet både før og etter hendelsen.
Alle lagrede data kan via USB overføres til Windows programvaren KewLog og deretter viderebehandles. Programvaren kan også brukes til programmering og navngivning av dataloggeren.
Kyoritsu 510 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett i veske inkl. Windows programvare, USB-kabel og batterier. Strømtang/tenger bestilles separat.
Jordfeil og lekkasjestrømmer er et stadig økende problem. Lekkasjestrømmer kan ha flere årsaker, slik som defekt isolering, eller elektroniske komponenter og apparater som inneholder kapasitanser med en lekkasjer til jord.
Problemene er ofte periodiske og oppdages kanskje først når lekkasjestrømmen er blitt så stor at jordfeilbryteren kobles ut og forårsaker driftsstans.
Kyoritsu 5010 har stort et display med mange benyttelsesområder og har hele fire forskjellige opptaksfunksjoner:
NORMAL/KONTINUERLIG – Logging av lekkasjestrømmen (trendkurve) med et valgfritt tidsintervall fra 1 sekund til 60 minut-ter.
TRIGGER– Hendelseslogging, logger et forløp på 0,8 sekunder når den programmerte grensen overskrider. Opptak både før og etter hendelsen.
CAPTURE – Hurtig logging av kurveforløp med 1ms intervall. Loggingen starter når den programmerte grensen overskrider. For hver grense som overskrids, lagres det 10 til 12 kurveforløp så det er mulig å følge forløpet både før og etter hendelsen.
Alle lagrede data kan via USB overføres til Windows programvaren KewLog og deretter viderebehandles. Programvaren kan også brukes til programmering og navngivning av dataloggeren.
Kyoritsu 510 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett i veske inkl. Windows programvare, USB-kabel og batterier. Strømtang/tenger bestilles separat.