LANSE 3-PLAY - Fiber Renseservietter 25 Stk - 8803058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mekanisk spleis
Egnet for flatkabel - nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor) - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746011458
Elnummer
8803058
Leverandørens varenummer
8803058
Typebeskrivelse
FIBER RENSESERVIETTER
Modell / utførelse:
Mekanisk spleis
Egnet for flatkabel:
nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor):
nei
Hele 85 % av feilene i dagens fiberoptiske kabling skyldes urene fiberkontakter. NCS Fiber Rensesett er spesiallaget for å rense fiberoptiske kontakter på kabler, paneler og i utstyr. Støv og fett på fiber-ender øker dempningen og reflekterer lyset tilbake noe som forårsaker feil og treg kommunikasjon. Rensing og inspeksjon av begge fiberkontaktene i en kobling er viktig fordi det er fysisk kontakt og dermed kan fett og støv kan flytte seg fra en kontakt til en annen. I ytterste konsekvens kan små partikler på en fiber-ende forårsake permanent skade i det denne presses inn mot den andre kontakten. For å forhindre problemer er det anbefalt å alltid rense og inspiserer alle fiberkontakter, også nye patchkabler og pigtails, før disse kobles til. Bruk av skjorteermet eller tørking av med en tørr klut kan gi statisk elektrisitet som tiltrekker seg mer støv og anbefales ikke. For å rense fiber-ender kan det benyttes NCS – Fiber Trykkluftboks for å blåse bort støv der kontakter har stått ubeskyttet uten støvdeksel. NCS – Fiber Renseservietter med isopropyl alkohol er spesiallaget for å tørke bort støv og fett fra fiber-ender. For det beste resultatet bør det benyttes NCS sitt nyutviklede rensesett med kombinasjon av å vaske med vått og tørke ferdig med tørt. Her benyttes det en spesialutviklet løsningsmiddel som tar bort alle urenheter inkludert fett fra fingre og ikke ioniserende fett i kabler og fra smøremiddel brukt til trekking. Dette løsningsmiddelet virker som et smøremiddel for sikker fjerning av partikler og fordamper mye raskere enn isopropyl alkohol og forhindrer tiltrekningen av vanndamp som kan legge seg som striper på fiber-endene.


