LANSE 3-PLAY - HJUL FOR TRITON 4 STK LÅS PÅ 2 AV HJULENE - 6970737
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Bredde - 10 mm
Høyde - 10 mm
Antall høydeenheter - 2
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746006614
Elnummer
6970737
Leverandørens varenummer
6970737
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
19 tommers nivå:
Uten
Bredde:
10 mm
Høyde:
10 mm
Antall høydeenheter:
2
Farge:
Andre
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
0
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
7,5 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
800 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
nei
Materiale frontdør:
Stål
Forrigling frontdør:
Andre
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Andre
Forrigling bakdør:
Uten
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


