Lanse - Patchpanel 19" for QuickCompact UTP Cat6 - 6970110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bruksområde:
Gigabit EthernetGrunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Gigabit Ethernet
Tilkoblingstype forside - RJ45 8 (8)
Antall kontakter på framsiden - 24
Antall høydeenheter - 1
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746011687
Elnummer
6970110
Leverandørens varenummer
6970110
Typebeskrivelse
6970110
Bruksområde:
Gigabit Ethernet
Tilkoblingstype forside:
RJ45 8 (8)
Antall kontakter på framsiden:
24
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Aluminium
Tilkoblingstype bakside:
Andre
Monteringsmål:
19"
mange varianter som bl.a. RJ45, Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchpanelet har et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking. Keystone kontaktene klikkes enkelt på plass og
ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger.
Patchpanelet leveres tomt eller komplett med 24stk. Kat.6 UTP eller Kat.6A STP QuickCompact keystone
kontakter. Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og
kutter samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang. Ikke for lsa+ tang , bruk vår 8803001 ev at/t tang
Patchpanelene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Panelene i eloksert aluminium er produsert i halogenfri-/ 100% gjenvinnbart materiale.
15 års produktgaranti


