Lanse - Unicam Pretium Termineringsse Komplett - 8803070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mekanisk spleis
Fordeling - Over fiberkjerne
Egnet for flatkabel - nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746011571
Elnummer
8803070
Leverandørens varenummer
8803070
Typebeskrivelse
Termineringsverktøy Fiber
Modell / utførelse:
Mekanisk spleis
Fordeling:
Over fiberkjerne
Egnet for flatkabel:
nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor):
nei
NCS UniCam fiberkonnektor er markedets raskeste, enkleste og mest økonomiske metode for tilkobling av både multimodus og singelmodus fiberkontakter. Fiberkontaktene ST, SC og LC kan enkelt tilkobles på 45 sekunder. Varianter for FC og MT-RJ, og direkte terminering til 250µm fiberkabel med SC og LC, finnes også. NCS UniCam fiberkonnektor er en poleringsfri kontakt med høyytelses fabrikkpolert fiberende og forhåndsinstallert fiber. Med garantert typisk demping på 0,1dB og maksimalt 0,5dB for to sammenkoblede konnektorer ligger ytelsen godt under kravet i standard på 0,75dB. NCS UniCam Pretium Termineringssett leveres med høyytelses fiberkutter inkludert oppsamler for fiberavfall og et installasjonsverktøy med umiddelbar PASS/FAIL tilbakemelding for korrekt installasjon hver gang. NCS UniCam Standard Termineringssett leveres med enklere fiberkutter og gjennomlysningssett med VFL lyspenn. Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.


