Lapp Norway - BETAflam Solar 125RV flex 4 1 - 381151330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 1,5 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4056155193506
Elnummer
1025077
Leverandørens varenummer
381151330
Typebeskrivelse
1025077
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
1,5 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
nei
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Konsentrisk leder:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
22 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
120 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...90 °C
Kabelen tåler høye temperaturer, og er fleksibel selv ved lave temperaturer.
Kablene av typen H1Z2Z2-K er beregnet til bruk mellom selve solcellepanelet og vekselsretteren i et solcelleanlegg med nominell spenninger opp til 1,5 kV DC.
Kabelen kan benyttes til fast installasjon innendørs, men er spesielt konstruert for utendørs bruk, f.eks. på tak (kabelen er vær- og UV-bestandig). Den er fleksibel og kan tilkobles flyttbart utstyr. Kablene er godkjent og testet for ledertemperatur opp til 90 grader C, og opp til 120 grader C.
Kabelen er testet og dokumentert av TÜV at den tilfredsstiller EN 50618
Konstruksjon: Fortinnet mangetrådet kobberleder klasse 5, (VDE 0295, IEC 60228) isolasjon av halogenfri tverrbundet ved bestråling polyolefin, ytre kappe av halogenfri tverrbundet ved bestråling polyolefin.
Standarder: EN 50618:2014
Brannklasse Dca-s2d2a2, EN 50575, EN 13501-6
Røykutvikling IEC 61034, EN 61034-2
25 åra teknisk levetid.


