Lapp Norway - EPIC H-B 16 TS M25 ZW - 19082000

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - EPIC H-B 16 TS M25 ZW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773087161

Elnummer

1531121

Leverandørens varenummer

19082000

Typebeskrivelse

1531121

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

43 mm

Høyde:

61 mm

Dybde:

93,3 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

nei

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

EPIC® H-B 16 TS - Kabelkoblingshette. For beskyttelse av kontaktinnsatsen mot miljøpåvirkninger. For bruk med mange EPIC® rektangulære kontaktinnsatser eller modulinnsatser. For tilkobling av enheter og maskiner til en strømforsyning i ulike applikasjoner. Med modulær kontaktkonstruksjon, også egnet for signal- og dataoverføring. Egnet for utendørs bruk. IP65 i låst tilstand. Temperaturområde -40 °C til +100 °C, kortvarig opptil +125 °C