Lapp Norway - EPIC H-BS 6 SS DR - 10170000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 6
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 35 A
Merkespenning - 500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773054897
Elnummer
1531360
Leverandørens varenummer
10170000
Typebeskrivelse
1531360
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
6
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
35 A
Merkespenning:
500 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...6 mm²
Materiale i kontakt:
Messing
Antall powerkontakter:
6
Antall styrekontakter:
0
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Stikkontaktens diameter:
3,5 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Type merkespenning:
6 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...6 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Min. antall innstikksykluser:
100
Bredde:
34 mm
Høyde:
31,5 mm
Dybde:
84,5 mm


