Lapp Norway - EPIC POWERLOCK F6 C N/BL M40 - 44420212

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Posisjon festebøyle - Uten

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774846378

Elnummer

1531252

Leverandørens varenummer

44420212

Typebeskrivelse

1531252

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Posisjon festebøyle:

Uten

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Bajonett

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67

Bredde:

47 mm

Høyde:

140,5 mm

Dybde:

47 mm

Kapslingsbelegg:

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge:

Blå

Materiale i adapterplate:

Plast

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

1

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-25...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

EPIC® POWERLOCK F6 C - Kabelmontert inntak, 660 A, Farge: Blå - N - Nøytral leder, Trenger innsats til rett tverrsnitt og nippel for å bli komplett, 35- 240mm2. Velg nippel med riktig klemområde i forhold til kabelen du skal bruke. Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon: https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html