Lapp Norway - EPIC POWERLOCK WIRE SLEEVE 12 - 44420244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Type låsemekanisme - Andre
Med tetning - Ja
Farge - Andre
Med sikring mot tap - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774846071
Elnummer
1531218
Leverandørens varenummer
44420244
Typebeskrivelse
1531218
Form:
Rund
Type låsemekanisme:
Andre
Med tetning:
Ja
Farge:
Andre
Med sikring mot tap:
nei
EPIC® POWERLOCK WIRE SLEEVE 120, Reservehylse til innsatsene 44420232 (EL1531215) til F6 S og 44420237 (EL1531227) til D6 S. Passer til 120 mm2, maks kabeldiameter: 16,5 mm. Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon: https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html


