Lapp Norway - EtherLineP CAT.5 2x2x24AWG - 2170281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Vridning - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773121476
Elnummer
1086083
Leverandørens varenummer
2170281
Typebeskrivelse
1086083
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Vridning:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,95 mm
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Blå
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
43,5 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
77 %
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Kabelen er også bygget for PROFINET applikasjoner på 2-pars kabel.
Kabelen har en nominell impedans på 100 O og utmerkede skjermingsegenskaper, felles folie og flettet skjerm i h.h.t. spesifikasjonen i IEC 61156-5.
Andre bruksområder er Profinet med 2 par, EtherCAT, EtherNet / IP.
Kabelen er flammehemmende i h.h.t. UL 1685 og er beregnet for tøffe industrimiljøer. Den er egnet for fast installasjon og for kabling av maskiner, verktøy, enheter, apparater og kontrollskap.
Halogenfri, kan også benyttes utendørs. Farge blå RAL 5021
UL Type AWM


