Lapp Norway - H07RN-F enhanced 1 X 120 mm2 - 4533011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 120 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776706991
Elnummer
1033769
Leverandørens varenummer
4533011
Typebeskrivelse
1033769
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
120 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
450 V
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
0000
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Tilleggsledning:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
28,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
171,6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
114,4 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...90 °C
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Vekt:
1481 kg/km
- halogenfritt materiale med lav røyktetthet i tilfelle brann: Forbedret egnethet for rom og lukkede dekningsområder med økt konsentrasjon av mennesker og materielle eiendeler. - forbedret kuldefleksibilitet: minimumstemperatur -40 °C for fleksibel bruk - forbedret temperaturområde: maksimal ledertemperatur +90 °C i stedet for +60 °C - standardisert ozonmotstand, utvidet temperaturområde og UV-motstand (på grunn av svart ytre kappe), generelt høyere utendørs holdbarhet - langvarig vannnedsenking (AD8) ned til 500 m uten avbrudd (klor og sjøvann tillatt, ikke drikkevann, vanntemperatur fra +5 °C til +40 °C, kun for det meste linsevann uten strømning) - Torsjonsbestandig dryppsløyfe: som torsjonskabel i dryppsløyfen («kabelsløyfe») til vindmøller/vindturbingeneratorer mellom nacellen og
tårnet


