Lapp Norway - H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 6 - 1023760

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 1 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4056155097903

Elnummer

1025198

Leverandørens varenummer

1023760

Typebeskrivelse

1025198

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

1 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Antall tråder:

52

Diameter ledning:

0,31 mm

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

nei

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

Ja

Langsgående vannblokkerskjerm:

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-1):

Uten

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-2):

Uten

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-3):

Uten

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200):

Uten

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200 vedlegg E):

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Bredde på leder ca.:

5,6 mm

Høyde på leder ca.:

5,6 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

5,6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

23,6 mm

Vekt:

66 kg/km

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-25...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...90 °C

Merkespenning U:

1 kV

UV-bestandig:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Kabel for solcelle installasjoner konstruert i henhold til internasjonale standarder for solcelleanlegg. Kabelen tåler høye temperaturer, og er fleksibel selv ved lave temperaturer. Kablene av typen H1Z2Z2-K er beregnet til bruk mellom selve solcellepanelet og vekselsretteren i et solcelleanlegg med nominell spenning opp til 1,5 kV DC.
Kabelen kan benyttes til fast installasjon innendørs, men er spesielt konstruert for utendørs bruk, f.eks. på tak (kabelen er vær- og UV-bestandig). Den er fleksibel og kan tilkobles flyttbart utstyr. Kablene er godkjent og testet for ledertemperatur opp til 90 grader C, og opp til 120 grader C i 20 000 timer. Kabelen er testet og dokumentert av TÜV at den tilfredsstiller EN 50618 Konstruksjon: Fortinnet mangetrådet kobberleder klasse 5, (VDE 0295, IEC 60228) isolasjon av halogenfri tverrbundet ved bestråling polyolefin, ytre kappe av halogenfri tverrbundet ved bestråling polyolefin.
Standarder: EN 50618:2014 Brannklasse Dca-s2d2a2, EN 50575, EN 13501-6 Røykutvikling IEC 61034, EN 61034-2. 25 år teknisk levetid.
Vær/UV-bestandig i henhold til EN 50618/VDE 0283-618, Annex E, og ozonbestandig iht.
EN 50396; vanntett "AD8" i henhold til IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 og EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21 opp til 1 meter vanndybde