Lapp Norway - MUTTER PG16 FORN.MESS. - 52003530

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MUTTER PG16 FORN.MESS.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • Gjengestigning - 1,41 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773438451

Elnummer

1251884

Leverandørens varenummer

52003530

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

Gjengestigning:

1,41 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Messing

Form:

Sekskantet

Høyde:

3 mm

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

SKINDICHT® SM er en låsemutter i forniklet messing med PG-gjenger. Den er nødvendig der en kabelgjennomføring må festes, eller tynne husvegger bare tillater gjennomgående hull.