Lapp Norway - NEOFLEX NR 24G1.5 - 39060

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - NEOFLEX NR 24G1.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 24

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773051384

Elnummer

1070899

Leverandørens varenummer

39060

Typebeskrivelse

RUND KRANKABEL I NEOPRENE

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

24

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

23,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

292,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

140,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® CRANE - er kloropren gummikabler med støtteelement for fleksibel bruk under middels mekanisk belastning. De er også egnet for bruk i tørre og fuktige områder samt våte industrielle forhold. De er egnet for utendørs bruk hvis det angitte temperaturområdet overholdes. De er værbestandige og egnet for tøffe miljøforhold. Bruk av disse kablene på tromler eller på styretrinser under strekkbelastning er ikke tillatt. Bruksområde: Håndterings- og heiseutstyr, anleggsmaskiner, verftsinstallasjoner osv.