Lapp Norway - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1,5 BK - 1136552

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1,5 BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044777951321

Elnummer

1025674

Leverandørens varenummer

1136552

Typebeskrivelse

1025674

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

178 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

53,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - er kontrollkabler for sporadisk fleksibel bruk og fast installasjon under middels mekanisk belastning. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. De er egnet for utendørs bruk hvis det angitte temperaturområdet overholdes. De er i stor grad motstandsdyktige mot syrer, alkalier og visse oljer ved romtemperatur. ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK-kabler er egnet for sporadiske, ikke-automatiserte bevegelser. De oppfyller kravene til langsomme rotasjonsbevegelser, som i sløyfen til en vindturbin. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Tvungen føring er ikke tillatt. Skjermingsfletten beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt. Bruksområde: Styreenheter for maskinverktøy, transportbåndsystemer, måle- og kontrollteknologi, kontormaskiner og systemer for databehandling. Denne kabelen er egnet for torsjonsapplikasjon i vindturbiner (WTG). Torsjonsbelastningen er begrenset til bruksområder, ettersom de vanligvis oppstår i sløyfen til en vindturbin.