Lapp Norway - SKINTOP CLICK M12 RAL 7035 - 53112692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12
For kabeldiameter - 4...7 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774373737
Elnummer
1249110
Leverandørens varenummer
53112692
Typebeskrivelse
PAKKNIPLER
Gjengetype:
Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
12
For kabeldiameter:
4...7 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
16 mm
Sekskant hjørnemål:
0 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


