Ledvance - DOWNLIGHT SLIM LED Dia 105 6W/4000K IP20 840, firkantet form - 4058075079236

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DOWNLIGHT SLIM LED Dia 105 6W/4000K IP20 840, firkantet form

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.16 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075079236

Elnummer

3206959

Leverandørens varenummer

4058075079236

Typebeskrivelse

3206959

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...220 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

58...58 mA

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Klirrfaktor (THD):

20 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

420...420 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

70...0 lm/W

Virkningsgrad:

0,5

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

118 mm

Bredde:

30 mm

Høyde/dybde:

30 mm

Ytre diameter:

118 mm

Innebygd lengde:

105...0 mm

Innbygningsbredden:

30...30 mm

Installasjonshøyde:

30...30 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

72

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

96

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM-familien er en direkte erstatning for armaturer med kompaktlysrør (IP20), med lav monteringsdybde for innfelling i tak med integrert driver. Tilgjengelig i 6W: 420lm - 18W: 1530lm med fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 30 000t og effektivitet opptil 85lm/W. (driftstemperatur fra -20° til +50°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er generell belysning, offentlige områder, trappeganger, korridorer, foajeer og butikker. Spesifikasjoner for El.nr: 3206959: 430 Lumen, 4000 Kelvin, 220-240V, 6W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 120°, 30 000t, Farge Hvit,Utskjæring:105mmx105mm, Fysiske mål: 118mmx118mmx30mm, IP20, ikke dim.