Ledvance - DOWNLIGHT SLIM overflatemontasje dia 105 mm til DL Slim armaturer. Rund ramme - 4058075079151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 121 mm
Bredde - 121 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075079151
Elnummer
3206955
Leverandørens varenummer
4058075079151
Typebeskrivelse
3206955
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
121 mm
Bredde:
121 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
54 mm
Diameter:
121 mm


