Ledvance - DOWNLIGHT SLIM overflatemontasje dia 210 mm til DL SLIM armaturer, firkantet ramme - 4058075079434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 225 mm
Bredde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075079434
Elnummer
3206967
Leverandørens varenummer
4058075079434
Typebeskrivelse
3206967
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
225 mm
Bredde:
225 mm
Høyde:
38 mm
LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM - ramme. 105mm - 210mm. Rund og firkantet utførelse. Farge Hvit. Spesifikasjoner for El.nr: 3206967: Fysiske mål: 225mmx225mmx38mm.
Et Ledvance-produkt
Oppdag Ledvance-serien


