Ledvance - ENDURA STYLE BAT Wall 830 580 lumen - 4058075564060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h
Maks systemeffekt - 9,5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 49.95 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075564060
Elnummer
3109352
Leverandørens varenummer
4058075564060
Typebeskrivelse
LEDVANCE
Egnet for inbygging:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
25000 h
Maks systemeffekt:
9,5 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
580...580 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
64
Slagfasthet:
IK03
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Armatureffektivitet:
61...61 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,5
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
169 mm
Høyde/dybde:
84 mm
Lengde:
177 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- stor serie design som dekker ethvert behov og designuttrykk
- Enkel og rask installasjon
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
Teknisk info:
580 lm, 9.50 W, 61 lm/W, farge 830, ≤6 sdcm, Ra≥80 Utstrålingsvinkel 120°, Levetid L70/B50 25 000 Timer
Anbefalte bruksområder er bl.a Bygningsfasader, terasser, balkonger, gangveibelysning, oppkjørsler.


