Ledvance - HID LED Highbay UN21000lm 150W/4000K E40 - 4058075780408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 150...150 W
Lysstrøm - 21000...21000 lm
Lysutbytte lampe - 140 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 102.88 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075780408
Elnummer
3764921
Leverandørens varenummer
4058075780408
Typebeskrivelse
3764921
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
150...150 W
Lysstrøm:
21000...21000 lm
Lysutbytte lampe:
140 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
21000 lm
Lysstyrke:
9402 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Strålevinkel:
100...100 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
250 mm
Lengde:
263 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
150 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


