Ledvance - HIGH BAY PFM Monteringsbrakett 190W-210W - 4058075505308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 138 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075505308
Elnummer
3202835
Leverandørens varenummer
4058075505308
Typebeskrivelse
3202835
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
138 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
150 mm
HIGH BAY PFM Monteringsbrakett 190W-210W. Passer til følgende EL nr: 3203840, 3203841, 3203842


