Ledvance - HighBay COMP V REFL 133W 80DEG SI - 4058075715240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Aluminium
Strålingsvinkel - 80 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075715240
Elnummer
3004891
Leverandørens varenummer
4058075715240
Typebeskrivelse
HB COMP V REFL 133W 80DEG SI
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
80 °
Farge:
Sølv
Lengde:
320 mm
Bredde:
320 mm
Høyde/dybde:
80 mm
Diameter:
320 mm


