Ledvance - HighBay COMP V REFL 166W 80DEG SI - 4058075715257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Aluminium
Strålingsvinkel - 80 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075715257
Elnummer
3004892
Leverandørens varenummer
4058075715257
Typebeskrivelse
HB COMP V REFL 166W 80DEG SI
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
80 °
Farge:
Sølv
Lengde:
363 mm
Bredde:
363 mm
Høyde/dybde:
112 mm
Diameter:
363 mm


