Ledvance - INDIVILED SUSPENSION KIT HVIT - 4099854215537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 120 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854215537
Elnummer
3361418
Leverandørens varenummer
4099854215537
Typebeskrivelse
LN INV SUSPENSION KIT WT
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
120 mm
Bredde:
40 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1500 mm
Diameter:
120 mm
Komplett opphengssett (tak koblingsboks, push-fit terminal, 2 opphengsledninger, gjennomsiktig kabel)
Tilkobling med 5-pins dobbel tilkoblingskontakt
Takboks laget av metallplate, hvit pulverlakkert
Nedhengt kabel og kabelklemmer i rustfritt stål
Tilkobling med 5-pins dobbel tilkoblingskontakt
Takboks laget av metallplate, hvit pulverlakkert
Nedhengt kabel og kabelklemmer i rustfritt stål


