Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - LAMPESKJERM GATELYS HQL LED 3000/2700LM - 4099854040863

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LAMPESKJERM GATELYS HQL LED 3000/2700LM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 96 mm

  • Bredde - 79 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854040863

Elnummer

3750283

Leverandørens varenummer

4099854040863

Typebeskrivelse

HQL LED P ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

96 mm

Bredde:

79 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

96 mm

Diameter:

64 mm

Tilbehør til HQL LED-lyskilder. Valgfri installation med skyggevirkning. Tilgjengelig for HQL LED-lyskilder med 2000lm, 3000lm og 4000lm . Produktfordeler: Hjelper med reduksjon av døgnforstyrrelser. Veldig enkelt å installere på lyskilde og endre til ønsket retning inne i armaturen. Anvendelsesområder: Gater, boligområder, fotgjengerfelt, parker.