Ledvance - LAMPESKJERM GATELYS HQL LED 4000/3600LM - 4099854040887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 125 mm
Bredde - 79 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854040887
Elnummer
3750284
Leverandørens varenummer
4099854040887
Typebeskrivelse
HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
125 mm
Bredde:
79 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
125 mm
Diameter:
64 mm
Tilbehør til HQL LED-lyskilder. Valgfri installation med skyggevirkning. Tilgjengelig for HQL LED-lyskilder med 2000lm, 3000lm og 4000lm . Produktfordeler: Hjelper med reduksjon av døgnforstyrrelser. Veldig enkelt å installere på lyskilde og endre til ønsket retning inne i armaturen. Anvendelsesområder: Gater, boligområder, fotgjengerfelt, parker.


