Ledvance - LED CAGE SQUARE FLATLAMP Ø100 DIM 300lm 827 E27 GULL - 4058075840102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075840102
Elnummer
3755226
Leverandørens varenummer
4058075840102
Typebeskrivelse
LED LAMP
DECOR FLAT LAMP IN METAL HOUSING er en LED lyskilde med metaldeksel som gir en dekorativ og moderne belysning. Fungerer som fritstående lyskilde i sokkelarmaturer som pendel eller bord og gulv lamper. Beregnet for innendørsbruk og gir et komfortabelt og vakkert lys.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to design versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og Sort.
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit 2700 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.
Teknisk info for dette produktet:
Ikke Dimbar, 300lm, 100°, 3,5W tilsvarende 28W 2700K, ≤6 sdcm E27 sokkel, 25 000T (L70/B50) 220-240V
Bruksområder
- Perfekt for dekorative installasjoner
- Luksuriøse oppholdsrom
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to design versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og Sort.
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit 2700 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.
Teknisk info for dette produktet:
Ikke Dimbar, 300lm, 100°, 3,5W tilsvarende 28W 2700K, ≤6 sdcm E27 sokkel, 25 000T (L70/B50) 220-240V
Bruksområder
- Perfekt for dekorative installasjoner
- Luksuriøse oppholdsrom
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.


