Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - LED Driver 35W/700mA  Dali dim - 4052899551763

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Driver 35W/700mA  Dali dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 15...54 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899551763

Elnummer

6603415

Leverandørens varenummer

4052899551763

Typebeskrivelse

6603415

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

15...54 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

360 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Optotronic OTi DALI - Konstantstrøm dimbar LED-driver utstyrt med LED-set funksjon for regulering av ønsket utgangsstrøm i område 200mA-700mA. Ønsket strøm settes enten ved programmering med DALI Magic eller ved valg av motstand. Lang levetid opptil 100 000t ved Tc 65 og 5 års garanti.Spesifikasjon for ELnr 6603415; 35 Watt, 220…240V, dimbar, IP20

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien