Ledvance - LED Lyspære Magnet E27 40 lm, 1800k, Ra≥80, vinkel 320 ° IP20 ikke dim, Smoke 15000 T. - 4099854050015

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Lyspære Magnet E27 40 lm, 1800k, Ra≥80, vinkel 320 ° IP20  ikke dim,  Smoke 15000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 1,8...1,8 W

  • Lysstrøm - 40...40 lm

  • Lysutbytte lampe - 22 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.5 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854050015

Elnummer

3758081

Leverandørens varenummer

4099854050015

Typebeskrivelse

1906 VINTAGE CLAS A FIL MAG 4 1.8

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

1,8...1,8 W

Lysstrøm:

40...40 lm

Lysutbytte lampe:

22 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...1800 K

Nominell strøm:

14...14 mA

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

40 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Vintage 1906 Filament er en serie dekorative LED-pærer som hyller det industrielle design uttrykket fra 1900-tallet. LED pærer som imiterer gammeldags glødetråd i en serie ulike pæreformer, størrelser og farger. Spredningsvikler opp til 360° og opp til 15 000 timers levetid. Tilgjengelig i både dimbare og ikke dimbare versjoner(for dimbare lyskilder; se gjerne vår kompabilitetsliste for dimmere på www.Ledvance.no). Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner, miljøbelysning i hjem og offentlig. For utedørsbruk må det kun brukes egnede armaturer.