Ledvance - LED NAV FIL AMBER 100 3200lm 718 E40 V - 4058075843622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075843622
Elnummer
3773663
Leverandørens varenummer
4058075843622
Typebeskrivelse
NAV 100 LED FILAMENT AMBER V 3200LM 30W 718 E40
LEDVANCE NAV FILAMENT AMBER LED. LED erstatning for NAV lyskilder til utendørsbruk med redusert blått lys som gir en mindre lysforrurensning og forbedrer livskvalitet for beboere i nærheten samt dyrelivet. Sparer opp til 70% energi samenlignet med tradisjonelle natrium damplamper. Egnet for drift med konvensjonelt forkoblingsutstyr (CCG) eller 230V (AC) nettspenning.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Bedre fargegjengivelse og forbedret synlighet sammenlignet med tradisjonelle natriumdamplamper (NAV).
- Full bruk av reflektor av eksisterende armatur takket være 360 graders strålevinkel.
- Identisk lysfordeling som tradisjonelle NAV lamper.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Mindre enn 1,5 % av blått lys (<500nm).
- Veldig varm lysfarge på 1800K som ligner på tradisjonelle natriumdamplamper (NAV).
- Effektfaktor: 0,9.
- Beskyttelsestype: IP65.
- Overspenningsvern: inntil 2 kV (L-N).
Teknisk info:
2500 lm, Klar, 23 Watt tilsvarende tradisjonell 70 W, 1800 K, E27 sokkel, 25 000 Timer levetid, Value Class
Anbefalte bruksområder er bl.a Gate og utebelysning, Boligområder, Parker, Historiske bygninger, Naturnære områder.
Egnet kun for temperaturer opptil 50°C inne i armaturen. Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
Bruk i trange armaturer og i armaturer med tette reflektorer er ikke å anbefale.
Drift med kondensatoren kan føre til at systemets effektfaktor reduseres.
Når installert horisontalt, er tc punktet til lyskilden lokalisert på toppsiden av lyskilden.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Bedre fargegjengivelse og forbedret synlighet sammenlignet med tradisjonelle natriumdamplamper (NAV).
- Full bruk av reflektor av eksisterende armatur takket være 360 graders strålevinkel.
- Identisk lysfordeling som tradisjonelle NAV lamper.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Mindre enn 1,5 % av blått lys (<500nm).
- Veldig varm lysfarge på 1800K som ligner på tradisjonelle natriumdamplamper (NAV).
- Effektfaktor: 0,9.
- Beskyttelsestype: IP65.
- Overspenningsvern: inntil 2 kV (L-N).
Teknisk info:
2500 lm, Klar, 23 Watt tilsvarende tradisjonell 70 W, 1800 K, E27 sokkel, 25 000 Timer levetid, Value Class
Anbefalte bruksområder er bl.a Gate og utebelysning, Boligområder, Parker, Historiske bygninger, Naturnære områder.
Egnet kun for temperaturer opptil 50°C inne i armaturen. Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
Bruk i trange armaturer og i armaturer med tette reflektorer er ikke å anbefale.
Drift med kondensatoren kan føre til at systemets effektfaktor reduseres.
Når installert horisontalt, er tc punktet til lyskilden lokalisert på toppsiden av lyskilden.


