Ledvance - LED Spesial T26 20 E14 200 lm, 2,3W, 6500 K, Ra≥80, vinkel 200 ° IP20 ikke dim Matt 15000 T. - 4099854067020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 2,3...2,3 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 86 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.48 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854067020
Elnummer
3756185
Leverandørens varenummer
4099854067020
Typebeskrivelse
SPC.T26 20 P 2.3W 865 FR E14
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
2,3...2,3 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
200 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
25 mm
Lengde:
58 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Anbefalte bruksområder er små designarmaturer, kjøleskap, symaskiner, og lignende. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.


