Ledvance - LED Spot MR16 PFM GU5.3 621 lm, 2700 K, Ra≥80, vinkel 36 ° IP20 ikke dim Klar 15000 T. - 4099854047817

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spot MR16 PFM GU5.3 621 lm, 2700 K, Ra≥80, vinkel 36 ° IP20  ikke dim  Klar 15000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 621...621 lm

  • Lysutbytte lampe - 95 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.22 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854047817

Elnummer

3756149

Leverandørens varenummer

4099854047817

Typebeskrivelse

MR16 50 36° P 6.3W 827 GU5.3

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

621...621 lm

Lysutbytte lampe:

95 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

770...770 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC/DC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

621 lm

Lysstyrke:

1150 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

50 mm

Lengde:

44 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PERFORMANCE MR16. Lavvolts (12V) LED reflektorlyskilder MR16 med retrofit stiftsokkel. Et LED alternativ til lavvolts halogen lamper. Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM. Ikke dimbar med GU5.3 sokkel. Lyskilde i helglass med god lyskvalitet og fargegjengivelse. Levetid på inntil 15 000 timer. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er bl.a butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.