Ledvance - LED Stripe RGBW Connectors-13/SE/P SIL-SEAL,4 endedeksler for 13mm beskyttet Strip +1 silikonpakning - 4058075451261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
EndestykkeGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endestykke
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075451261
Elnummer
3254407
Leverandørens varenummer
4058075451261
Typebeskrivelse
3254407
Type tilbehør/reservedel:
Endestykke
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Fire endedeksler for 13 mm beskyttet Strip + en silikonpakning koblinger for profesjonelle RGBW LED striper. Produktfordeler: Enkel installering, ingen manuell kabling nødvendig. Verktøyfri installasjon. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254407; 0,5 cm høyde, 12 cm bredde, 8 cm lengde, 0,0138 vekt