Ledvance - LED Stripe RGBW Connectors -CP/P5/500/P, Strømkontakt 5-Pin med 500 mm kabel, beskyttet - 4058075451179

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Stripe RGBW Connectors -CP/P5/500/P, Strømkontakt 5-Pin med 500 mm kabel, beskyttet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Strømkabel

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075451179

Elnummer

3254397

Leverandørens varenummer

4058075451179

Typebeskrivelse

3254397

Type tilbehør/reservedel:

Strømkabel

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Strømkontakt 5-Pin med 500 mm kabel, beskyttet, for profesjonelle RGBW LED striper. Produktfordeler: Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig. Verktøyfri installasjon. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254397; 0,5 cm høyde, 12 cm bredde, 8 cm lengde, 0,044 vekt