Ledvance - LEDPANEL D/I DALI 1200 36W/4000K UGR19 - 4058075504042

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDPANEL D/I DALI 1200 36W/4000K UGR19

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 155.23 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075504042

Elnummer

3004832

Leverandørens varenummer

4058075504042

Typebeskrivelse

3004832

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

80000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

36 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

230...230 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

20

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

33

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

110...110 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4000...4000 lm

Egnet for lampeeffekt:

36...36 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

300 mm

Høyde/dybde:

16 mm

Lengde:

1200 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

2000...2000 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Bluetooth:

nei

LEDVANCE® PANEL DIREKTE/INDIREKTE 1200 UGR<19 er nedhengte panel med kantbelysning for direkte lysdistrubisjon (70%) og indirekte lysdistrubisjon (30%). Redusert blending UGR<19 med mikroprismatisk skjerm som ikke gulner over tid. Driver er integrert i den eksterne driverboksen. Tilgjengelig i 36W med fargetemperatur 3000K og 4000K. Og effektivitet opptil 110lm/W.

Muligheter innenfor produkt serien:
- Tilgjengelig med DALI 2.0 eller Zigbee 3.0
- Fargetemperatur 3000K eller 4000K
- 60.000 timer (L80/B10 ved 25°C), 5 års garanti
- Driftstemperatur fra -20 -+45°C
- Opptil 110lm/W.

Bruksområder er korridorer, kontorer, møterom, resepsjonsområder og foajeer. Svært homogent lys.