Ledvance - LS SUP -500/927/5 LEDSTRIP SUPERIOR - 4058075237049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter - 485 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075237049
Elnummer
3202858
Leverandørens varenummer
4058075237049
Typebeskrivelse
3202858
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter:
485 lm
Lampespenning:
24...24 V
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
140
Antall lyspunkter pr. fot:
42
Lampeeffekt pr. meter:
5,3 W
Lampeffekt pr. fot:
1,65 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
60000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Isoleringsklasse:
III
Maks systemeffekt:
26,5 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
1,5 mm
Lengde:
500 mm
Minste bøyeradius:
20 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


