Ledvance - SF CIRCULAR 500 RAMME HVIT - 4058075834187

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Lysfordeler - Uten

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075834187

Elnummer

3361427

Leverandørens varenummer

4058075834187

Typebeskrivelse

SF CIRCULAR 500 FRAME WT

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lysfordeler:

Uten

Farge:

Hvit

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

560 mm

Høyde/dybde:

105 mm

Diameter:

560 mm

Dekorativ ramme for SURFACE CIRCULAR 500. Tilgjengelig i sort / gull (som RAL790-5 / RAL260-M) og hvit (som RAL110-1) farge. Designforlengelse i metall for et mer dekorativt utseende. Tillater direkte lys samt retningsbestemt lys til taket. Enkel og rask installasjon. Forlengelse for SURFACE CIRCULAR 500.